曜日別特売

ポータブルEC計 HQ1140 本体のみ 1CH

ポータブルEC計 HQ1140 本体のみ 1CH - 東亜DKK
仕様
●繰り返し性(計器本体):電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS±0.5%FS、MM4-との組み合わせ時、温度:±2℃以内
●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、OFF(温度補償なし)
付属品電気伝導率プローブMM4-EC、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ0~FS(2000digit)→200~2200mV、塩分:0.00~4.00%→200~2200mV、塩分:0.00~40.00psu→200~2200mV、TDS:各レンジ0~FS(9999digit)→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命電気伝導率プローブ接続時:約500時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08125839HQ1130 HACH6220
237,000
229,800
252,780(税込)
79日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする