ポータブルpH・ORP計 HQ1110 本体のみ 1CH

ポータブルpH・ORP計 HQ1110 本体のみ 1CH - 東亜DKK
測定項目pH、ORP電源充電式リチウムイオン電池外寸(mm)W97×D220×H63質量(g)約519(電池含まず)使用温湿度範囲0~60℃、相対湿度90%RH以下(結露しないこと)仕様●データ保存:5000●データ保存操作:[都度測定]及び[インターバル測定]モードで自動保存、[連続]モードで手動保存種別本体外部出力USB接続を経由してPCまたはUSBメモリー測定チャンネル数1ディスプレイ536×336モノクロ液晶測定モード都度測定/インターバル測定/連続測定保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度最大90%RH(結露しないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08126128HQ1110 HACH6218
231,000
229,800
252,780(税込)
79日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする