仕様TDS Factor:可変可能:標準設定0.71種別本体測定範囲TDS:オートレンジ(0.0~99.9ppm:100~999ppm:1.00~10.00ppt)、0.0~50、電機伝導率:オートレンジ(0.0~199.9μS/cm:200~1999μS/cm:2.00~19.99mS/cm)質量(g)約135(電池含む)外形寸法(mm)W37×D30×H170電源単4アルカリ電池×4本測定項目pH、電気伝導率、TDS、塩分、温度精度TDS:±1%、塩分:±1%、温度:±0.5℃、単4アルカリ電池×4本測定範囲(pH)0.00~14.00分解能【TDS】0.1ppm(0.0~99.9ppm) 1ppm(100~999ppm)、0.01ppt(0.00~10.00ppt)【塩分】0.01ppt(0.00~10.00ppt) 0.01%(0.00~1%)【温度】0.1℃【電気伝導率】0.1μS/cm(0.0~199.9μS/cm) 1μS/cm(200~1999μS/cm)、0.01mS/cm(2.00~19.99~19.99mS/cm)温度測定範囲(℃)0.0~50精度(pH)±0.01pH動作温度(℃)0~50防水仕様IP67バックライト液晶:有分解能(pH)0.01pHIP等級IP67内容量1個