| 08120991 | 888678 | センサマグネット | 29 | | | |
| 08121131 | 889353 | オーバホールキット | 152 | | | |
| 08121280 | 888675 | シリンダ(H) | 19 | | | |
| 08121368 | 888668 | コントロールパネル | 8 | | | |
| 08121429 | 888684 | ピストンリング(L) | 82 | | | |
| 08121691 | 888697 | 配管(D) | 129 | | | |
| 08122068 | 888669 | コントロールパネル | 153 | | | |
| 08122156 | 889124 | レギュレータ(A) | 111 | | | |
| 08122287 | 340893 | ステータ | 36 | | ¥16,000 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| | |
| 08122348 | 888677 | クランクケースラバー | 26 | | | |
| 08122811 | 888712 | フックプレート | 24 | | | |
| 08122969 | 888711 | クランクケース | 27 | | | |
| 08123206 | 888681 | フライホイル | 76 | | | |
| 08123276 | 888703 | エアタンク | 139 | | ¥35,400 | ¥34,980 | ¥38,478(税込) |
| | |
| 08124028 | 888671 | 特殊ワッシャ | 2 | | | |
| 08124326 | 888680 | 圧縮機本体組 | 83 | | ¥76,200 | ¥75,980 | ¥83,578(税込) |
| | |
| 08124378 | 888696 | 継手ドレン(C) | 127 | | | |
| 08124597 | 888690 | コンロッド(L) | 77 | | | |
| 08125008 | 888691 | コンロッド(H) | 62 | | | |