ポケットABS計 500nm 本体のみ HACH6018

ポケットABS計 500nm 本体のみ HACH6018 - 東亜DKK

単一項目測定用の水質計です。
3つのキーで簡単操作。
小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。
単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。

仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本測定範囲0~2.5Abs質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法波長:500nm表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)500(固定波長±2、モデルにより異なる)レンジ吸光度:0~2.5Abs本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34測定範囲(A)0~2.5bs/オレンジ-赤データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15商品タイプポケットタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08125945HACH6018
187,000
179,800
197,780(税込)
79日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする