曜日別特売

pH・イオン・ORP計 HM-40P 本体のみ

pH・イオン・ORP計 HM-40P 本体のみ - 東亜DKK

pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計
表示器 カスタムLCD(バックライト付き)
電池寿命は最大2000時間の省電力設計
フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
1500データのメモリー機能搭載
スマートで持ちやすいデザイン
防水構造

セット内容本体のみ測定項目pH/ORP/イオン/温度測定範囲(pH)0.00~14.00pH表示分解能(ORP)1mV、イオン:有効桁数2 1/2桁(0.1μg/L~199g/L)、3桁(200~999g/L)、1500データ温度測定範囲(℃)0.0~100.0メモリー1500データ表示範囲イオン:0.0~999mg/L(自動レンジ切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×39×181(突起物を除く)測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000電池寿命最大2000時間防水仕様IP 67(1m,30分浸漬可)分解能(pH)表示0.01pH内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08125270HM-40P
50,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする