マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ1m付

マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ1m付 - 東亜DKK
仕様
電気伝導率表示範囲:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)
表示範囲
TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、塩分(NaCl):0.00~4.04%、塩分(PSS):0.00~42.40psu、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)
セット内容電気伝導率プローブセット(本体+電気伝導率プローブ〈MM4-EC〉)測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度測定範囲(pH)0.000~pH14.000表示分解能TDS:有効桁数4桁、塩分(NaCl):0.0001、塩分(PSS):0.01psu、温度:0.1℃、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:有効桁数3 1/2桁温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定チャンネル数1ch測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH分解能(mV)(ORP)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08127248MM-41DP+MM4-EC(1m)
98,000
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする