マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ11m付

マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ11m付 - 東亜DKK

プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)
デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)
pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)

仕様●測定項目/範囲:電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS±0.5%FS、MM4-との組み合わせ時、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、OFF(温度補償なし)電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)測定方式電気伝導率:交流電極法、温度:サーミスタ抵抗体アナログ出力絶縁:電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ0~FS(2000digit)→200~2200mV、塩分:0.00~4.00%→200~2200mV、塩分:0.00~40.00psu→200~2200mV、TDS:各レンジ0~FS(9999digit)→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃表示範囲TDS:0~99.99/999.9mg/L、0~9.999/99.99/999.9g/L、単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)、5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}、電気伝導率:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00S/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(Ω・cm)の切換可、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命電気伝導率プローブ接続時:約500時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)USB【ペリフェラル、Micro】絶縁内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08127230MM-41DP+MM4-EC(11m)
108,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする