卓上型水質計X HM-41X 本体のみ

卓上型水質計X HM-41X 本体のみ - 東亜DKK
測定範囲温度:0.0~100.0℃電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH,ORP,温度本体質量(g)約 700測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力電池寿命 約2500時間(推定値)機能校正履歴作成:最新1回分JIS規格JIS形式 I校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可表示範囲mV(ORP):-2200~2200、校正履歴作成:最新1回分、pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体繰返し性mV(ORP):±2mV、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、校正履歴作成:最新1回分表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可測定範囲(mV)(ORP):±2000型式承認番号計量法:第SS163号入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まずpH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08127485143C145
130,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする