卓上型水質計X CM-42X 本体のみ

卓上型水質計X CM-42X 本体のみ - 東亜DKK

大型カラータッチパネルを搭載
JP17(第十七改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載
USP645対応
データメモリー機能:2000データ
USB標準装備
BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプションにて対応)

仕様●温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●濃度換算設定:2~10点測定範囲温度:0.0~100.0℃電源(V)AC100~240(専用ACアダプター)測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体機能校正履歴作成:最大20回分校正温度:1点表示範囲TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、校正履歴作成:最大20回分、電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体、電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択、温度:-5.0~110.0℃繰返し性TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS、塩分:±0.5% FS、温度:±0.2℃以内、濃度:±0.5% FS、電気伝導率:±0.5% FS、電気抵抗率:±0.5% FS表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCDデータメモリ2000データ測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可入出力外部Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGを使用した場合のみ)、TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS性能保証温度、湿度0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08127187CM-42X
200,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする