卓上型水質計X CM-41X 本体のみ

卓上型水質計X CM-41X 本体のみ - 東亜DKK

データメモリー機能:1000データ
乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
USB標準装備(PC接続のみ)

表示範囲
TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L
、0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)、温度:1点、カスタムLCD、IP67
仕様温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、削除、電気抵抗率:±0.5% FS、温度:-5.0~110.0℃、1000データ電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体機能校正履歴作成:最新1回分校正温度:1点繰返し性TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、温度:1点、電気伝導率:±0.5% FS、電気抵抗率:±0.5% FS表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用性能保証温度、湿度0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08127361CM-41X
150,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする