曜日別特売

卓上型水質計X HM-42X 本体のみ

卓上型水質計X HM-42X 本体のみ - 東亜DKK

大型カラータッチパネルを搭載
データメモリー機能(2000データ)
BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプションにて対応)

測定範囲イオン:使用するセンサによる、pH:±0.002pH電源(V)AC100~240(専用ACアダプター)測定項目pH,ORP,イオン,温度本体質量(g)約 800測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、イオン:イオン電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力約11VA機能校正履歴作成:最大20回分校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)表示範囲温度:-5.0~110.0℃繰返し性mV(ORP):±0.2mV、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、pH,ORP,イオン,温度表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCDデータメモリ2000データ印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可測定範囲(mV)(ORP):±2000.0入出力外部Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGを使用した場合のみ)、0.000~14.000性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まずpH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08127178HM-42X
200,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする