曜日別特売

多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付)

多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付) - 東亜DKK

一体型センサーで多項目の水質測定に対応(pH・電気伝導率・濁度・温度・塩分・TDS・海水比重。オプションで溶存酸素・ORP・イオン・水深)。
電極装着ポートをマルチポート化。第一ポートにpH電極・ORP・イオン電極が接続化。第二ポートに溶存酸素・pH・ORP・イオン電極が接続化。イオン電極は6種類のイオン電極から選択可能(F.Cl.NO3.Ca²⁺.K.NH4)。
電極太さがΦ45mmのスマート形状ですのでボーリング調査用パイプにも楽々挿入。
Modbus電源BOXをオプションでご用意、汎用ゲートウェイ等を接続することにより、水質監視システムの構築が可能。
9999データのメモリーが可能(センサモジュール単独でメモリーが可能。

用途河川・湖沼などの環境監視から工場や養殖場での水質管理に。仕様電気伝導率(EC):測定範囲:0.00~10.00S/m、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:交流4極法、表示範囲:0.0~202.0mS/m、0.000~20.20S/m、0.00~20.20S/m(手動/自動レンジ切替え)種別本体測定範囲【導電率】0.00~10.00S/mタイプポータブル測定項目pH/電気伝導率/濁度/温度/塩分/TDS(全溶存固形物量)/海水比重/溶存酸素/ORP/イオン(F-、Cl-、NO3-、Ca2+、K+、NH4+)/水深測定範囲(pH)0.00~14.00温度補償0~45℃pH測定範囲:pH0.00~pH14.00、繰り返し性:±0.05pH以内、測定方法:ガラス電極法防水仕様IP67:1m、30分浸漬可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08127458WQC40-0-0
110,000
97,980
107,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする