曜日別特売

ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P

ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P - 東亜DKK

溶存酸素・pHの同時測定/表示が可能。
省電力設計、防水構造。(IP67)
パソコン、外部プリンタ接続可能。
新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。

種別本体測定範囲ORP(標準付属電極使用時):0~±2000mV、【ペリフェラル、Micro】絶縁、温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、約W70×H35×D185タイプポータブル電源(標準付属電極使用時)単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定項目pH、ORP、溶存酸素、飽和率、温度測定範囲(pH)(標準付属電極使用時):0.00~14.00温度補償0~50℃(自動温度補償)防水仕様IP67:1m、30分浸漬可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08127327DM-32P
185,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする