曜日別特売

BANJO #3 ストレート 600793ERL

BANJO #3 ストレート 600793ERL - アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:600793ERL
販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。
フィッティング素材:ステンレス
バンジョータイプ(形状):ST(ストレート)
タイプ:ストレート/ロング
材質[素材]:ステンレス
仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS

仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS材質ステンレスタイプストレート/ロング/バンジョー素材フィッティング:ステンレス適合寸法(mm)#3ホース用/バンジョー内径Φ10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08129759600793ERL
5,040
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする