曜日別特売

BANJO #3 30° 600893ERL

BANJO #3 30° 600893ERL - アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:600893ERL
フィッティング素材:ステンレス
バンジョータイプ(形状):30°
タイプ:30°/ロング
材質[素材]:ステンレス
仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS

仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS材質ステンレスタイプ30°/ロング/バンジョー素材フィッティング:ステンレス適合寸法(mm)#3ホース用/バンジョー内径Φ10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08129750600893ERL
5,040
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする