BANJO #3 30° 600833ERL

BANJO #3 30° 600833ERL - アールズBANJO #3 30° 600833ERL - アールズBANJO #3 30° 600833ERL - アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:600833ERL
販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。
フィッティング色:ブルーxレッド
フィッティング素材:アルミ
バンジョータイプ(形状):30°
タイプ:30°/ロング
色[カラー]:ブルーxレッド
材質[素材]:アルミ
仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS

仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS材質アルミフィッティング:ブルー×レッドタイプ30°/ロング/バンジョー素材フィッティング:アルミ適合寸法(mm)#3ホース用/バンジョー内径Φ10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08129671600833ERL
4,560
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする