パルックボール D型(発光管露出型)

パルックボール D型(発光管露出型) - Panasonic(パナソニック)

スパイラル発光管を採用したコンパクトな電球形蛍光灯。白熱電球から取り替えることで、消費電力(電気代)を約77%削減できます。ランプ交換の手間は約1/10。省資源にも貢献します。

用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯内容量1箱(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
タイプ
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08134221EFD15EL11EF22T10260D形・電球60形タイプ4611
オープン
取扱い終了
返品不可
08134230EFD15ED11EF22T10260D形・電球60形タイプ4611
オープン
取扱い終了
返品不可
08134239EFD25EL20EF22T13790D形・電球100形タイプ5220
オープン
取扱い終了
返品不可
08134248EFD25ED20EF22T13790D形・電球100形タイプ5220
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする