LED電球

LED電球 - Panasonic(パナソニック)LED電球 - Panasonic(パナソニック)LED電球 - Panasonic(パナソニック)

廊下・階段・玄関・浴室におすすめのLED電球広配光タイプ

用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08134379LDA4DGE17ESWX1個40形44406500昼光色
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08134388LDA7DGE17ESWX1個60形6.97606500昼光色
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08134406LDA7NGE17ESW2T1箱(2個)60形6.97605000昼白色
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
08134397LDA7WWGE17ESW2T1箱(2個)60形7.17603500温白色
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする