アールズ
ステンレスワイヤー D003 D003ERL
メーカー名:アールズ
メーカー品番:D003ERL
販売備考:内容量:約100m
材質[素材]:ステンレス
容量[グラム]:450
材質
ステンレス
容量(g)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08136077
D003ERL
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください