イチネンTASCO
熱中症指数計
熱中症予防対策、労働環境の安全管理。
壁掛け用フック穴/スタンド付
最高・最低の温湿度表示機能付き
仕様
時計:12時間/24時間表示切替
質量(g)
約130
精度
温度:±1℃(10~40℃)/±1.5℃(10~40℃以外)、湿度:±5%RH(40~70%RH、20~30℃)/±8%RH(40~70%RH、20~30℃以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×120×15
分解能
温度:0.1℃、湿度:1%RH
温度測定範囲(℃)
-9.9~50.0
湿度測定範囲(%)
20~90
電池
CR-2032(3V)ボタン電池×1
サンプリング
1分/回
環境対応
【温度】-9.9~50℃【湿度】90%RH以下(ただし結露のないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08133758
TA423N
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください