電動ドライバー

電動ドライバー - マリンテック電動ドライバー - マリンテック電動ドライバー - マリンテック

高性能・安価でコンパクト
電動/手動 兼用(ドライバーとしても使用可)
ブレーキ機能付き
電動モードでの最大トルク3Nm/回転スピード220rpm/本締め時の最大トルクは10Nm
ビットの装着はマグネットのワンタッチタイプ(ビットを差し込むだけ!)
高輝度LED照明機能付き
正転/逆転 切替スイッチつき
11種類のビットセット付き
落下防止トーラス付き
USB タイプCで充電可能
大容量リチウム電池充電式

その他電池容量:2500mAH質量(g)290種類ビット:プラス5種類・マイナス3種類・トルクス3種類電圧(V)DC3.5充電時間2~3時間バッテリー容量(Ah)2.5サイズ(mm)140×40×40(ビット除く)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08133155ED-36
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする