曜日別特売

LED投光器 デッキライト

LED投光器 デッキライト - マリンテックLED投光器 デッキライト - マリンテック

強靭な構造
本体はADC12アルミダイキャスト
強力防水IP69K
オスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)
防水性に優れたドイチェコネクター使用
4mm厚ステンレス金具付き
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル

適合指向角:ワイド質量(g)1250規格製品:E-MARK,CE,RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4(国際規格)電圧(V)DC9-32消費電力(W)60全光束(Lm)4,800色温度5,300-5,700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85サイズ(mm)W135×H131×D80ケーブル長(cm)50防水保護等級IP69K内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08133198WL60-1224
21,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする