マリンテック
Type-C充電式 電動空気入れ
自動車のタイヤなどの空気入れが簡単操作
設定した空気圧に達すると自動停止
任意の空気圧に設定可能
デジタル圧力計付き
モード/単位切替式
USB タイプCで充電可能
現在の空気圧が測定可能→デジタル表示
その他
最大気圧:10.3Br
質量(g)
583
電流(A)
2.9
電圧(V)
DC11.1
電力(W)
60
充電時間
4~6時間
サイズ(mm)
160×70×60
容量(A)
電池:6000H(18650×2)
風量(L/min)
20
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08133137
IP-8020
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください