U字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用)

U字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用) - シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用) - シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用) - シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用) - シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用) - シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用) - シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用) - シマブン

表面はやわらかい軟質樹脂を使用し、雨で濡れても滑りにくく安全なU字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用)です!
すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。
荷重試験性能は歩道用5.0KNをクリアしています。
表面はやわらかい軟質樹脂を使用しています。
補強金具付で安心です。
グレーチングのすき間は6mm以下です。
樹脂製のため軽量です。
水圧による浮き上がりはありません。
耐候性に優れています。
枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。

用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質硬・軟質塩化ビニル (P.V.C.)、ステンレス長さ(mm)999ライトグレー高さ(mm)30種類U字溝特性抗菌・防カビ仕様適合荷重(kN)5内容量1枚
注意
※脚立など使用される場合は、脚がグレーチング上に乗せない。
※高圧洗浄機、デッキブラシ、金属タワシ研磨剤入スポンジを使用しない。
※製品を壁などに立てかけたり、斜め置きすると反りが発生することがありますので、必ず平な場所で保管ください。
※また、屋外や直射日光のあたる場所での保管もお避け下さい。
※グレーチングを常時水中に設置する敷設はしないでください。樹脂が吸収し、劣化する恐れがあります。
※製品には抗菌
※防カビ処理をしていますが付着した汚れを栄養源にカビが生えることがあります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅B(mm)
溝幅(mm)
幅A(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08160367GRU-1003.39010075135
40,900
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08160376GRU-1203.610812093153
43,800
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08160385GRU-1504.1140150125185
49,700
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08160401GRU-1804.5174180159219
53,200
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08160410GRU-2404.9230240215275
61,900
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする