U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅150用

U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅150用 - シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅150用 - シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅150用 - シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅150用 - シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅150用 - シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅150用 - シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅150用 - シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅150用 - シマブン

新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!
ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。
すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。
荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。
街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。
枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。
耐候性に優れています。
水圧による浮き上がりはありません。
樹脂製のため軽量です。
補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。

用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)4.2高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)140溝幅(mm)150幅A(mm)125幅W(mm)185適合荷重(kN)5内容量1枚
注意
※脚立など使用される場合は、脚がグレーチング上に乗せない。
※高圧洗浄機、デッキブラシ、金属タワシ研磨剤入スポンジを使用しない。
※製品を壁などに立てかけたり、斜め置きすると反りが発生することがありますので、必ず平な場所で保管ください。
※また、屋外や直射日光のあたる場所での保管もお避け下さい。
※グレーチングを常時水中に設置する敷設はしないでください。樹脂が吸収し、劣化する恐れがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※色画像となります08160166GNU-150-Bベージュ
58,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色画像となります08160175GNU-150-Gライトグレー
58,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色画像となります08160191GNU-150-Dダークグレー
58,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色画像となります08160200GNU-150-Cブラウン
58,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色画像となります08160209GNU-150-Kブラック
58,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする