フランジナット(チタン)

フランジナット(チタン) - βTITANIUMフランジナット(チタン) - βTITANIUMフランジナット(チタン) - βTITANIUMフランジナット(チタン) - βTITANIUMフランジナット(チタン) - βTITANIUM

製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。

材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V内容量1本
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08140627BT-TIFN-04【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)0.7M4
1,150
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
08140636BT-TIFN-05【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)0.8M5
1,260
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
08140645BT-TIFN-06【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)1M6
1,400
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
08140661BT-TIFN-08【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)1.25M8
1,590
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
08140670BT-TIFN-10【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)1.25M10
1,860
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
08140679BT-TIFN-10-1.5【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)1.5M10
1,860
1,798
1,978(税込)
48日以内出荷
08140731BT-TIFN-04-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド0.7M4
1,350
1,298
1,428(税込)
73日以内出荷
08140740BT-TIFN-04-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー0.7M4
1,350
1,298
1,428(税込)
73日以内出荷
08140749BT-TIFN-04-IB【陽極酸化処理】アイスブルー0.7M4
1,350
1,298
1,428(税込)
73日以内出荷
08140758BT-TIFN-04-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン0.7M4
1,350
1,298
1,428(税込)
73日以内出荷
08140767BT-TIFN-04-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー0.7M4
1,350
1,298
1,428(税込)
73日以内出荷
08140776BT-TIFN-04-RP【陽極酸化処理】ローズピンク0.7M4
1,350
1,298
1,428(税込)
73日以内出荷
08140785BT-TIFN-04-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン0.7M4
1,350
1,298
1,428(税込)
73日以内出荷
08140801BT-TIFN-05-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド0.8M5
1,460
1,398
1,538(税込)
73日以内出荷
08140810BT-TIFN-05-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー0.8M5
1,460
1,398
1,538(税込)
73日以内出荷
08140819BT-TIFN-05-IB【陽極酸化処理】アイスブルー0.8M5
1,460
1,398
1,538(税込)
73日以内出荷
08140828BT-TIFN-05-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン0.8M5
1,460
1,398
1,538(税込)
73日以内出荷
08140837BT-TIFN-05-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー0.8M5
1,460
1,398
1,538(税込)
73日以内出荷
08140846BT-TIFN-05-RP【陽極酸化処理】ローズピンク0.8M5
1,460
1,398
1,538(税込)
73日以内出荷
08140855BT-TIFN-05-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン0.8M5
1,460
1,398
1,538(税込)
73日以内出荷
08140871BT-TIFN-06-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド1M6
1,600
1,598
1,758(税込)
73日以内出荷
08140880BT-TIFN-06-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー1M6
1,600
1,598
1,758(税込)
73日以内出荷
08140889BT-TIFN-06-IB【陽極酸化処理】アイスブルー1M6
1,600
1,598
1,758(税込)
73日以内出荷
08140898BT-TIFN-06-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン1M6
1,600
1,598
1,758(税込)
73日以内出荷
08140907BT-TIFN-06-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー1M6
1,600
1,598
1,758(税込)
73日以内出荷
08140916BT-TIFN-06-RP【陽極酸化処理】ローズピンク1M6
1,600
1,598
1,758(税込)
73日以内出荷
08140925BT-TIFN-06-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン1M6
1,600
1,598
1,758(税込)
73日以内出荷
08140941BT-TIFN-08-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド1.25M8
1,790
1,698
1,868(税込)
73日以内出荷
08140950BT-TIFN-08-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー1.25M8
1,790
1,698
1,868(税込)
73日以内出荷
08140959BT-TIFN-08-IB【陽極酸化処理】アイスブルー1.25M8
1,790
1,698
1,868(税込)
73日以内出荷
08140968BT-TIFN-08-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン1.25M8
1,790
1,698
1,868(税込)
73日以内出荷
08140977BT-TIFN-08-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー1.25M8
1,790
1,698
1,868(税込)
73日以内出荷
08140986BT-TIFN-08-RP【陽極酸化処理】ローズピンク1.25M8
1,790
1,698
1,868(税込)
73日以内出荷
08140995BT-TIFN-08-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン1.25M8
1,790
1,698
1,868(税込)
73日以内出荷
08141011BT-TIFN-10-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド1.25M10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08141020BT-TIFN-10-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー1.25M10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08141029BT-TIFN-10-IB【陽極酸化処理】アイスブルー1.25M10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08141038BT-TIFN-10-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン1.25M10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08141047BT-TIFN-10-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー1.25M10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08141056BT-TIFN-10-RP【陽極酸化処理】ローズピンク1.25M10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08141065BT-TIFN-10-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン1.25M10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08141081BT-TIFN-10-1.5-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド1.5M10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08141090BT-TIFN-10-1.5-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー1.5M10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08141099BT-TIFN-10-1.5-IB【陽極酸化処理】アイスブルー1.5M10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08141108BT-TIFN-10-1.5-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン1.5M10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08141117BT-TIFN-10-1.5-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー1.5M10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08141126BT-TIFN-10-1.5-RP【陽極酸化処理】ローズピンク1.5M10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08141135BT-TIFN-10-1.5-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン1.5M10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする