曜日別特売

フランジナット(Sサイズ)(チタン)

フランジナット(Sサイズ)(チタン) - βTITANIUMフランジナット(Sサイズ)(チタン) - βTITANIUMフランジナット(Sサイズ)(チタン) - βTITANIUMフランジナット(Sサイズ)(チタン) - βTITANIUMフランジナット(Sサイズ)(チタン) - βTITANIUM

製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。

材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V内容量1本
全32種類を絞り込む
ねじサイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08140688BT-TIFN-S-06【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)1M6
1,300
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
08140697BT-TIFN-S-08【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)1.25M8
1,470
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
08140706BT-TIFN-S-10【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)1.25M10
1,710
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
08140715BT-TIFN-S-10-1.5【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)1.5M10
1,710
1,698
1,868(税込)
48日以内出荷
08141151BT-TIFN-S-06-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド1M6
1,500
1,498
1,648(税込)
73日以内出荷
08141160BT-TIFN-S-06-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー1M6
1,500
1,498
1,648(税込)
73日以内出荷
08141169BT-TIFN-S-06-IB【陽極酸化処理】アイスブルー1M6
1,500
1,498
1,648(税込)
73日以内出荷
08141178BT-TIFN-S-06-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン1M6
1,500
1,498
1,648(税込)
73日以内出荷
08141187BT-TIFN-S-06-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー1M6
1,500
1,498
1,648(税込)
73日以内出荷
08141196BT-TIFN-S-06-RP【陽極酸化処理】ローズピンク1M6
1,500
1,498
1,648(税込)
73日以内出荷
08141205BT-TIFN-S-06-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン1M6
1,500
1,498
1,648(税込)
73日以内出荷
08141221BT-TIFN-S-08-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド1.25M8
1,670
1,598
1,758(税込)
73日以内出荷
08141230BT-TIFN-S-08-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー1.25M8
1,670
1,598
1,758(税込)
73日以内出荷
08141239BT-TIFN-S-08-IB【陽極酸化処理】アイスブルー1.25M8
1,670
1,598
1,758(税込)
73日以内出荷
08141248BT-TIFN-S-08-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン1.25M8
1,670
1,598
1,758(税込)
73日以内出荷
08141257BT-TIFN-S-08-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー1.25M8
1,670
1,598
1,758(税込)
73日以内出荷
08141266BT-TIFN-S-08-RP【陽極酸化処理】ローズピンク1.25M8
1,670
1,598
1,758(税込)
73日以内出荷
08141275BT-TIFN-S-08-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン1.25M8
1,670
1,598
1,758(税込)
73日以内出荷
08141291BT-TIFN-S-10-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド1.25M10
1,910
1,898
2,088(税込)
73日以内出荷
08141300BT-TIFN-S-10-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー1.25M10
1,910
1,898
2,088(税込)
73日以内出荷
08141309BT-TIFN-S-10-IB【陽極酸化処理】アイスブルー1.25M10
1,910
1,898
2,088(税込)
73日以内出荷
08141318BT-TIFN-S-10-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン1.25M10
1,910
1,898
2,088(税込)
73日以内出荷
08141327BT-TIFN-S-10-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー1.25M10
1,910
1,898
2,088(税込)
73日以内出荷
08141336BT-TIFN-S-10-RP【陽極酸化処理】ローズピンク1.25M10
1,910
1,898
2,088(税込)
73日以内出荷
08141345BT-TIFN-S-10-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン1.25M10
1,910
1,898
2,088(税込)
73日以内出荷
08141361BT-TIFN-S-10-1.5-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド1.5M10
1,910
1,898
2,088(税込)
73日以内出荷
08141370BT-TIFN-S-10-1.5-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー1.5M10
1,910
1,898
2,088(税込)
73日以内出荷
08141379BT-TIFN-S-10-1.5-IB【陽極酸化処理】アイスブルー1.5M10
1,910
1,898
2,088(税込)
73日以内出荷
08141388BT-TIFN-S-10-1.5-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン1.5M10
1,910
1,898
2,088(税込)
73日以内出荷
08141397BT-TIFN-S-10-1.5-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー1.5M10
1,910
1,898
2,088(税込)
73日以内出荷
08141406BT-TIFN-S-10-1.5-RP【陽極酸化処理】ローズピンク1.5M10
1,910
1,898
2,088(税込)
73日以内出荷
08141415BT-TIFN-S-10-1.5-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン1.5M10
1,910
1,898
2,088(税込)
73日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする