大野商会
ハードグリップハサミ 男の鋏
男が求める最高の切れ味を実現
緩やかなカーブ刃でなめらかに切れる。ブレードに穴を設ける事により高いデザインとハンドルとの絶妙な重量バランスを実現
手に程よくなじむラジアルグリップ
用途
事務・家庭用・DIYに最適
長さ(mm)
280
質量(g)
320
材質(刃)
高級ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
エラストマー樹脂
材質(カシメ部)
ステンレス鋲
内容量
1個
注意
※刃物ですので取り扱いには十分注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08166080
OTK-280
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください