曜日別特売

ハードグリップハサミ

ハードグリップハサミ - 大野商会ハードグリップハサミ - 大野商会ハードグリップハサミ - 大野商会ハードグリップハサミ - 大野商会

鋭い切れ味と優れた耐久性を実現
緩やかなカーブ刃でなめらかに切れる。ブレードに穴を設ける事により高いデザインとハンドルとの絶妙な重量バランスを実現
手に程よくなじむラジアルグリップ

用途事務・家庭用・DIYに最適長さ(mm)240質量(g)150材質(刃)高級ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(カシメ部)ステンレス鋲内容量1個
注意
※刃物ですので取り扱いには十分注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08166071OTK-240240
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする