曜日別特売

案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能

案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能 - YAMAZEN(山善)案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能 - YAMAZEN(山善)案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能 - YAMAZEN(山善)案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能 - YAMAZEN(山善)案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能 - YAMAZEN(山善)案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能 - YAMAZEN(山善)案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能 - YAMAZEN(山善)案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能 - YAMAZEN(山善)

掲示物の入れ替えが簡単なスナップ式の案内板。2種類(A4サイズ、A3サイズ)の対応サイズからお選びいただけます。
ホコリから守る透明カバー付き。ポールの高さ調整可能。フレームの縦・横・角度を調整可能。
簡単組立:付属の六角レンチだけで組立できる。

用途案内板、看板に。案内スタンド フロア案内板 各階案内板 ステンレス案内板 案内看板 フロア案内 フロアガイド フロアスタンド 会社案内 掲示板 セミナー会場 入口 メッセージスタンド インフォメーションスタンド インフォメーションボード A3サイズ A4サイズ A3対応 A4対応組立時間約10-20分内容量1個
取扱説明書:(0.65MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
サイズ
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08162625BAB-A4(ST)フレーム:アルミ(アルマイト加工)、ポール/ベース:ステンレス2.3ステンレスA4対応A4対応/ステンレス
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
お客様組立品
08162641BAB-A3(ST)フレーム:アルミ(アルマイト加工)、ポール/ベース:ステンレス2.5ステンレスA3対応A3対応/ステンレス
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
お客様組立品
08162650BAB-A4(BK)フレーム:アルミ(アルマイト加工)、ポール/ベース:スチール(エポキシ樹脂塗装)2.3ブラックA4対応A4対応/ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
お客様組立品
08162659BAB-A3(BK)フレーム:アルミ(アルマイト加工)、ポール/ベース:スチール(エポキシ樹脂塗装)2.5ブラックA3対応A3対応/ブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする