セーフラン安全用品
再帰反射ラインテープ
用途
工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
色
黄黒V字
長さ(m)
22
テープ幅(mm)
100
基材
PET
粘着剤
アクリル系
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08167699
14350
100
22
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください