曜日別特売

サンタ ワンピース 帽子 女の子 クリスマスコスチューム 100cm 110cm 120cm

サンタ ワンピース 帽子 女の子 クリスマスコスチューム 100cm 110cm 120cm - Rok(アールオーケー)

愛らしいクリスマスコスチューム!子供に大人気のサンタさん
ふわふわの手触りのサンタクロースのワンピースと帽子のセット
盛り上がるクリスマスやハロウィンでの仮装、イベント、パーティーやSNSにぴったり!
胸元の白リボンやベルト風デザインで女の子ベビーちゃんの華やかな可愛らしさを演出します

用途クリスマス衣装に。キッズ サンタコスプレ パーティー サンタクロース クリスマス 衣装 服 フード スカート リボン材質ポリエステル100%内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
寸法(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0816274742500112101002532.510048
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
081627564250011211110263711053
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
0816276542500112121202740.512056
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする