曜日別特売

サンタ カバーオール ロンパース 帽子

サンタ カバーオール ロンパース 帽子 - Rok(アールオーケー)サンタ カバーオール ロンパース 帽子 - Rok(アールオーケー)サンタ カバーオール ロンパース 帽子 - Rok(アールオーケー)サンタ カバーオール ロンパース 帽子 - Rok(アールオーケー)サンタ カバーオール ロンパース 帽子 - Rok(アールオーケー)サンタ カバーオール ロンパース 帽子 - Rok(アールオーケー)サンタ カバーオール ロンパース 帽子 - Rok(アールオーケー)サンタ カバーオール ロンパース 帽子 - Rok(アールオーケー)

愛らしいクリスマスコスチューム!子供に大人気のサンタさん
ふわふわの手触りのサンタクロースのロンパースと帽子のセット
盛り上がるクリスマスやハロウィンでの仮装、イベント、パーティーやSNSにぴったり!
上下が繋がったロンパースは1枚で着られて、股部分のスナップを外しておむつ替えも楽ちん
ユニセックスで使えるベーシックなサンタデザインです

用途クリスマス衣装に。ベビー 赤ちゃん サンタコスプレ パーティー サンタクロース クリスマス 衣装 服 フード コスチューム 男の子 女の子 ユニセックス材質ポリエステル100%内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
寸法(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0816268672500212606022196046
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
0816271172500212808024.5248060
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
0816272072500212909025.5289066
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
081626957250021270702321.57053
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする