曜日別特売

HRL102型 45°エルボ変換アダプター レボス

HRL102型 45°エルボ変換アダプター レボス - オンダ製作所HRL102型 45°エルボ変換アダプター レボス - オンダ製作所HRL102型 45°エルボ変換アダプター レボス - オンダ製作所

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
床下や給湯器下等の狭い空間でも樹脂管をスムーズに曲げることができます。
ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
埋設可能。

材質PPS使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08167525HRL102-1313(さし込み側)13A/(樹脂管)13A36.537.5
2,990
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167541HRL102A-1616(さし込み側)16A/(樹脂管)16A3841
3,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする