ホームベーカリー 1.0斤レシピ 付

ホームベーカリー 1.0斤レシピ 付 - ベルソスホームベーカリー 1.0斤レシピ 付 - ベルソスホームベーカリー 1.0斤レシピ 付 - ベルソスホームベーカリー 1.0斤レシピ 付 - ベルソス

ホームベーカリー1斤レシピ付き

用途餅 ご飯 米粉 パン ケーキ コーンブレッド おかゆセット内容本体、パンケース、羽根、計量カップ、計量スプーン、羽根取り棒、レシピ付き取扱説明書(保証書)質量(kg)3ベージュ容量1斤電源(V)AC100 50/62Hz消費電力(W)500コード長さ(m)1.2容量(g)小麦粉:約200(0.8斤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×310×240内容量1台
注意
※18のメニューがこれ1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08167891VS-KE32
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする