曜日別特売

ダスターポット

ダスターポット - ヒロショウダスターポット - ヒロショウダスターポット - ヒロショウダスターポット - ヒロショウ

ダスターポットは、蓋つきでニオイを抑えて見た目スッキリのダスターポットです。吸盤でシンクに取付可能で蓋が側面にかけられるので便利です。水切りネットが不要なので経済面でも安心。ハンドルが付いているのでそのままゴミ箱へ捨てることができます。内面に入れる水切りストレーナーが付属しております。

用途調理中生ごみ入れに。仕様取り付け具:吸盤2個材質本体・ポット受け:18-8ステンレス、フタ・水切りストレーナー:18-0ステンレス、吸盤:塩化ビニール質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.5×15×17.7(蓋を含む)内容量1式(1式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08165170DP-40
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする