曜日別特売

ゆでたまご職人 極

ゆでたまご職人 極 - ヒロショウゆでたまご職人 極 - ヒロショウ

ゆでたまご職人 極は、毎日忙しいあなたにピッタリの茹で卵器です。一度に7個つくれます。火を使わないので忙しい朝でも簡単に茹で卵がつくれます。

用途茹で卵用に。仕様AC100V(50/60Hz)質量(g)315サイズ(cm)約15.5×15.5×14消費電力(W)350コード長さ(cm)電源:約70内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08164680AXL-456
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする