ヒロショウ
トルネオ オイルポット 1.0L
トルネオ オイルポットは、独自のトルネードフィルターで油が早く落ちるオイルポットです。少しずつ油を入れなくていいので時間短縮に。細かいメッシュで、油をきれいにこせます。
用途
オイルの保存に。
質量(g)
200
容量(L)
1.0
加工
焼き付け塗装
寸法(cm)
約18.5×11.3×13.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08164856
CP-2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません