ヒロショウ
エレガンス DXフリーカップ タンブラー
エレガンス DXフリーカップ タンブラーは、氷を入れても結露ができにくく、温かさ・冷たさが長持ちするタンブラーです。ステンレス製なので丈夫で衛生的です。
用途
自宅・アウトドア・職場での飲み物入れに。
材質
ステンレス
容量(mL)
約230
質量(g)
120
直径×高さ(cm)
約7×8
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08163919
ELG-004SG
シャンパンゴールド
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08163928
ELG-004SS
シャンパンシルバー
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。