曜日別特売

エレガンス タンブラー

エレガンス タンブラー - ヒロショウエレガンス タンブラー - ヒロショウ

エレガンス DXフリーカップ タンブラーは、氷を入れても結露ができにくく、温かさ・冷たさが長持ちするタンブラーです。ステンレス製なので丈夫で衛生的です。

用途自宅・アウトドア・職場での飲み物入れに。材質ステンレス容量(mL)約230質量(g)150直径×高さ(cm)約7×9.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08163937ELG-002SGシャンパンゴールド
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08163946ELG-002SSシャンパンシルバー
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする