ヒロショウ
サーモス 真空断熱タンブラー400ml 2個セット
サーモス 真空断熱タンブラーは、ステンレス製の魔法びん構造で保温・保冷性に優れたタンブラーです。ビールやチューハイなどお酒をご自宅で飲むのもおすすめです。2個入りセットです。
用途
飲み物の保冷・保温に。
材質
ステンレス
容量(mL)
約400
質量(g)
260
寸法(cm)
約径8×15.5
内容量
1式(1式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08165276
JMO-GP2
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません