MYST
屋外用すべり止めテープ(クリア)
ザラザラ面がすべりをおさえる
柔軟素材で凸凹面にもなじむ
片面ノリ付きで貼り付けるだけ
すべる心配なく車の乗り降り・積み降ろしができる
用途
屋外の作業時・雨天時のスリップ防止に
脚立や階段などのすべりやすい足元に
材質
基材:PVC、表面:鉱物粒子(酸化アルミニウム)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
色
クリア
長さ(m)
3
粘着剤
アクリル系
主な用途
滑り止め用
使用場所
屋外
特性
屋外使用可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08162345
5171
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください