階段すべり止めテープ7枚(ブラック)

階段すべり止めテープ7枚(ブラック) - MYST階段すべり止めテープ7枚(ブラック) - MYST階段すべり止めテープ7枚(ブラック) - MYST

簡単!貼るだけ
丸形カットではがれにくい
強力すべり止め加工
ハサミで簡単に切れる
環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません

用途
階段のすべり止めに
カラーボックスの底面にも
ブラック材質基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂粘着剤アクリル系幅(mm)30主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550特性強力内容量1個(7枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
テープ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08162336517030550
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする