ステンレス鋏 ブルーチタンコーティング 左きき用

ステンレス鋏 ブルーチタンコーティング 左きき用 - ペナントステンレス鋏 ブルーチタンコーティング 左きき用 - ペナントステンレス鋏 ブルーチタンコーティング 左きき用 - ペナントステンレス鋏 ブルーチタンコーティング 左きき用 - ペナント

左利き用
高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ
ブルーチタンコーテイング
製造元:義春刃物

用途事務・家庭用に最適長さ(mm)240質量(g)130ABS樹脂材質(刃)ステンレススチール内容量1個
注意
※刃物ですので取り扱いには十分注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08166019T-240LBT
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする