ステンレス鋏・裁鋏

ステンレス鋏・裁鋏 - ペナントステンレス鋏・裁鋏 - ペナントステンレス鋏・裁鋏 - ペナントステンレス鋏・裁鋏 - ペナントステンレス鋏・裁鋏 - ペナントステンレス鋏・裁鋏 - ペナントステンレス鋏・裁鋏 - ペナントステンレス鋏・裁鋏 - ペナント

高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ
保管に便利なキャップ付
フッ素コーテイング
製造元:義春刃物

用途事務・家庭用に最適PP樹脂材質(刃)ステンレススチール内容量1個
注意
※刃物ですので取り扱いには十分注意して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08166028TF-240240130
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08166037T-210F21080
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする