ペナント
ステンレス鋏・裁鋏 左きき用
ハンドルに適度な厚みがありソフトなタッチで手にやさしい人間工学設計です。
左利き用
製造元:義春刃物
用途
事務・家庭用に最適
長さ(mm)
240
質量(g)
132
材質(刃)
高級ハイカーボンステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
ABS樹脂
内容量
1個
注意
※刃物ですので取り扱いには十分注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08166055
T-240L
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください