ペナント
ステンレス鋏・裁鋏 左きき用
高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ
保管に便利なキャップ付
フッ素コーテイング
左利き用
製造元:義春刃物
用途
事務・家庭用に最適
長さ(mm)
210
質量(g)
85
柄
PP樹脂
材質(刃)
ステンレススチール
内容量
1個
注意
※刃物ですので取り扱いには十分注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08166046
T-210L
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください