専用スプレーボトル

専用スプレーボトル - 地の塩社

これ1本あればどんなお掃除にもご使用いただけます。
重曹やアルカリウォッシュ(セスキ炭酸ソーダ)などをこれに溶かしておくと、すぐご使用できて便利です。
ストッパー機能付きで安心です。吹き出し口が2パターンあるので、用途で使い分けできます。

材質PET容量(mL)500質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×75×202商品タイプ容器のみ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08165416-
500
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする