HiKOKI(旧:日立工機)
ステープル
タッカ用肩幅10mmステープル10F
ハイコーキコードレスタッカ―N1210DA、N1810DA対応
適合機種
コードレスタッカ:N1210DA、N1810DA
材質
鉄
幅(mm)
内幅9・外幅10
線径(Φmm)
幅0.7×厚さ0.5
内容量
1箱(10個×2000本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
足長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08172617
BF1007
7
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
08172626
BF1010
10
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください